リケン
径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途
水道・一般配管系統
形状
径違いチーズ枝部ねじ付き
表面処理
亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57457978
P-LA-RT-W
20×15
3/4×1/2
¥3,810
¥
3,098
¥3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57457987
P-LA-RT-W
25×15
1×1/2
¥5,450
¥
4,698
¥5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57457996
P-LA-RT-W
25×20
1×3/4
¥5,450
¥
4,698
¥5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458005
P-LA-RT-W
32×15
1・1/4×1/2
¥6,800
¥
5,798
¥6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458014
P-LA-RT-W
32×20
1・1/4×3/4
¥6,800
¥
5,798
¥6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458023
P-LA-RT-W
32×25
1・1/4×1
¥6,800
¥
5,798
¥6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458039
P-LA-RT-W
40×15
1・1/2×1/2
¥8,810
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458048
P-LA-RT-W
40×20
1・1/2×3/4
¥8,810
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458057
P-LA-RT-W
40×25
1・1/2×1
¥8,810
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458066
P-LA-RT-W
40×32
1・1/2×1・1/4
¥8,810
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458075
P-LA-RT-W
50×15
2×1/2
¥10,830
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458084
P-LA-RT-W
50×20
2×3/4
¥10,830
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458093
P-LA-RT-W
50×25
2×1
¥10,830
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458109
P-LA-RT-W
50×32
2×1・1/4
¥10,830
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458118
P-LA-RT-W
50×40
2×1・1/2
¥10,830
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458127
P-LA-RT-W
65×50
2・1/2×2
¥21,690
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458136
P-LA-RT-W
80×50
3×2
¥28,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材