曜日別特売

径違いめすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)

径違いめすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) - リケン径違いめすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) - リケン

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。

用途水道・一般配管系統形状径違いめすアダプター寸法L(mm)60寸法E(mm)25表面処理亜鉛めっき品寸法I(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57458154P-LA-RAQ-W10×153/8×1/2
1,700
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする