曜日別特売

おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)

おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) - リケンおすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) - リケン

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。

用途水道・一般配管系統形状おすアダプター表面処理エポキシ樹脂コート品内容量1個
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57458249P-LA-AP-C151/2
1,730
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458258P-LA-AP-C203/4
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57458267P-LA-AP-C251
2,790
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458276P-LA-AP-C321・1/4
3,410
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458285P-LA-AP-C401・1/2
4,370
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458294P-LA-AP-C502
6,310
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458303P-LA-AP-C652・1/2
12,670
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57458319P-LA-AP-C803
16,460
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする