曜日別特売

キャップ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

キャップ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) - リケンキャップ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) - リケン

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状キャップ内容量1個
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460927SUS-TOP-Ca5026023
2,880
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460936SUS-TOP-Ca652・1/27523
4,120
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460945SUS-TOP-Ca8038023
5,880
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460954SUS-TOP-Ca100410026
10,890
8,998
9,898(税込)
当日出荷
57460963SUS-TOP-Ca125512526
18,060
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57460979SUS-TOP-Ca150615026
26,360
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする