リケン
ねじ込み溶接サドル(白品)
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途
枝管取り
種類
ねじ込み型
寸法d4(mm)
主管の外径と同一
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
全37種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1・1/2×1/2
1・1/2×1
2-1/2×2
2×1/2
2×1
2・1/2×3/4
2・1/2×1
2・1/2×1・1/4
2・1/2×1・1/2
3×3/4
3×1
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2-1/2
4×3/4
4×1
4×1・1/4
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
5×1
5×1・1/4
5×1・1/2
5×2
5×2・1/2
5×3
6×1
6×1・1/4
6×1・1/2
6×2
6×2・1/2
6×3
8×1・1/2
8×2
8×2・1/2
呼び径(A)
選択してください
40×15
40×25
50×15
50×25
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×25
125×32
125×40
125×50
125×65
125×80
150×25
150×32
150×40
150×50
150×65
150×80
200×40
200×50
200×65
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
表面処理
寸法d1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ホールソーの穴径(+2-0)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57461645
ネジサドル-W
1・1/2×1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc1/2
43.5
25.5
25
11
27
40×15
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461654
ネジサドル-W
1・1/2×1
溶融亜鉛めっき品
Rc1
54
38
27
15
40
40×25
¥
2,980
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461663
ネジサドル-W
2×1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc1/2
43.5
25.5
25
11
27
50×15
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461679
ネジサドル-W
2×1
溶融亜鉛めっき品
Rc1
54
38
27
15
40
50×25
¥
3,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57461688
ネジサドル-W
2・1/2×3/4
溶融亜鉛めっき品
Rc3/4
51
31
25
13
33
65×20
¥
2,860
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461697
ネジサドル-W
2・1/2×1
溶融亜鉛めっき品
Rc1
58
38
27
15
40
65×25
¥
3,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461706
ネジサドル-W
2・1/2×1・1/4
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
65×32
¥
3,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461715
ネジサドル-W
2・1/2×1・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
65×40
¥
4,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461724
ネジサドル-W
3×3/4
溶融亜鉛めっき品
Rc3/4
51
31
25
13
33
80×20
¥
2,980
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461733
ネジサドル-W
3×1
溶融亜鉛めっき品
Rc1
58
38
27
15
40
80×25
¥
3,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461749
ネジサドル-W
3×1・1/4
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
80×32
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461758
ネジサドル-W
3×1・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
80×40
¥
4,620
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461767
ネジサドル-W
3×2
溶融亜鉛めっき品
Rc2
84
64
32
20
66
80×50
¥
4,870
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461776
ネジサドル-W
4×3/4
溶融亜鉛めっき品
Rc3/4
51
31
25
13
33
100×20
¥
3,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461785
ネジサドル-W
4×1
溶融亜鉛めっき品
Rc1
58
38
27
15
40
100×25
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461794
ネジサドル-W
4×1・1/4
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
100×32
¥
4,270
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461803
ネジサドル-W
4×1・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
100×40
¥
5,210
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461819
ネジサドル-W
4×2
溶融亜鉛めっき品
Rc2
84
64
32
20
66
100×50
¥
5,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461828
ネジサドル-W
4×2・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc2・1/2
99
79
35
23
81
100×65
¥
6,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461837
ネジサドル-W
5×1
溶融亜鉛めっき品
Rc1
58
38
27
15
40
125×25
¥
3,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461846
ネジサドル-W
5×1・1/4
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
125×32
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461855
ネジサドル-W
5×1・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
125×40
¥
5,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461864
ネジサドル-W
5×2
溶融亜鉛めっき品
Rc2
84
64
32
20
66
125×50
¥
6,130
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461873
ネジサドル-W
5×2・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc2・1/2
99
79
35
23
81
125×65
¥
6,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461889
ネジサドル-W
5×3
溶融亜鉛めっき品
Rc3
116
92
51
33
94
125×80
¥
11,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461898
ネジサドル-W
6×1
溶融亜鉛めっき品
Rc1
58
38
27
15
40
150×25
¥
3,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461907
ネジサドル-W
6×1・1/4
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/4
66
46
29
17
48
150×32
¥
4,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461916
ネジサドル-W
6×1・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
150×40
¥
5,990
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461925
ネジサドル-W
6×2
溶融亜鉛めっき品
Rc2
84
64
32
20
66
150×50
¥
6,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461934
ネジサドル-W
6×2・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc2・1/2
99
52
35
23
81
150×65
¥
6,920
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461943
ネジサドル-W
6×3
溶融亜鉛めっき品
Rc3
116
92
51
33
94
150×80
¥
12,970
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461959
ネジサドル-W
8×1・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc1・1/2
72
52
30
18
54
200×40
¥
6,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461968
ネジサドル-W
8×2
溶融亜鉛めっき品
Rc2
84
64
32
20
66
200×50
¥
6,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57461977
ネジサドル-W
8×2・1/2
溶融亜鉛めっき品
Rc2・1/2
99
79
35
23
81
200×65
¥
7,270
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256709
ネジサドル-W
2-1/2×2
溶融亜鉛めっき
Rc2
72
108
32
24
54
65×50
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256718
ネジサドル-W
3×2-1/2
溶融亜鉛めっき
Rc21/2
89
126
35
26.5
66
80×65
¥
6,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256727
ネジサドル-W
4×3
溶融亜鉛めっき
Rc3
103
103
52
33
75
100×80
¥
11,750
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材