リケン
四角プラグ ZD継手(SUS)
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途
蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状
四角プラグ
適合管
JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
内容量
1個
注意
※施工の際は、手締めで十分にねじこんでからサイズごとに規定された「手締め後の締め込み山数」をパイプレンチ等でねじ込んでください。※流体温度が100℃以上になる場合には、規定された「手締め後の締め込み山数」より0.5山多くねじ込んでください。※ねじのはめあい、形状、状態によってはねじ込み不足や過剰ねじ込みが発生する可能性がありますのでご注意ください。※手締め山数は、管のねじはめ合いや形状にって変わる場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57465039
ZD-SUS-P
6
1/8
¥510
¥
309
¥340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465048
ZD-SUS-P
8
1/4
¥510
¥
309
¥340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465057
ZD-SUS-P
10
3/8
¥560
¥
329
¥362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465066
ZD-SUS-P
15
1/2
¥860
¥
499
¥549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465075
ZD-SUS-P
20
3/4
¥1,180
¥
699
¥769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465084
ZD-SUS-P
25
1
¥1,740
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465093
ZD-SUS-P
32
1・1/4
¥2,160
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465109
ZD-SUS-P
40
1・1/2
¥2,520
¥
1,398
¥1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465118
ZD-SUS-P
50
2
¥3,780
¥
2,298
¥2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材