径違いエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)

径違いエルボ ZD(シール材付)継手(SUS) - リケン

ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。

用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違いエルボ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管内容量1個
注意
※施工の際は、手締めで十分にねじこんでからサイズごとに規定された「手締め後の締め込み山数」をパイプレンチ等でねじ込んでください。※流体温度が100℃以上になる場合には、規定された「手締め後の締め込み山数」より0.5山多くねじ込んでください。※ねじのはめあい、形状、状態によってはねじ込み不足や過剰ねじ込みが発生する可能性がありますのでご注意ください。※手締め山数は、管のねじはめ合いや形状にって変わる場合がありますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57465127ZD-SUS-RL8×61/4×1/8
1,770
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465136ZD-SUS-RL10×83/8×1/4
1,770
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465145ZD-SUS-RL15×81/2×1/4
2,050
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465154ZD-SUS-RL15×101/2×3/8
2,050
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465163ZD-SUS-RL20×103/4×3/8
3,130
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465179ZD-SUS-RL20×153/4×1/2
3,130
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465188ZD-SUS-RL25×151×1/2
4,390
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465197ZD-SUS-RL25×201×3/4
4,390
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465206ZD-SUS-RL32×201・1/4×3/4
6,250
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465215ZD-SUS-RL32×251・1/4×1
6,250
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465224ZD-SUS-RL40×251・1/2×1
7,920
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465233ZD-SUS-RL40×321・1/2×1・1/4
7,920
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465249ZD-SUS-RL50×322×1・1/4
11,150
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465258ZD-SUS-RL50×402×1・1/2
11,150
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする