リケン
径違いソケット ZD(シール材付)継手(SUS)
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途
蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状
径違いソケット
適合管
JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
内容量
1個
注意
※施工の際は、手締めで十分にねじこんでからサイズごとに規定された「手締め後の締め込み山数」をパイプレンチ等でねじ込んでください。※流体温度が100℃以上になる場合には、規定された「手締め後の締め込み山数」より0.5山多くねじ込んでください。※ねじのはめあい、形状、状態によってはねじ込み不足や過剰ねじ込みが発生する可能性がありますのでご注意ください。※手締め山数は、管のねじはめ合いや形状にって変わる場合がありますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×10
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×25
40×32
50×32
50×40
65×50
呼び径(B)
選択してください
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×2
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57465407
ZD-SUS-RS
8×6
1/4×1/8
¥
1,480
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465416
ZD-SUS-RS
10×6
3/8×1/8
¥
1,480
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465425
ZD-SUS-RS
10×8
3/8×1/4
¥
1,480
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465434
ZD-SUS-RS
15×8
1/2×1/4
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57465443
ZD-SUS-RS
15×10
1/2×3/8
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465459
ZD-SUS-RS
20×10
3/4×3/8
¥
2,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465468
ZD-SUS-RS
20×15
3/4×1/2
¥
2,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57465477
ZD-SUS-RS
25×15
1×1/2
¥
4,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465486
ZD-SUS-RS
25×20
1×3/4
¥
4,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465495
ZD-SUS-RS
32×20
1・1/4×3/4
¥
6,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465504
ZD-SUS-RS
32×25
1・1/4×1
¥
6,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465513
ZD-SUS-RS
40×25
1・1/2×1
¥
9,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465529
ZD-SUS-RS
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
9,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465538
ZD-SUS-RS
50×32
2×1・1/4
¥
14,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465547
ZD-SUS-RS
50×40
2×1・1/2
¥
14,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57465556
ZD-SUS-RS
65×50
2・1/2×2
¥
31,990
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材