通信モジュール内蔵 IoTゲートウェイ。本製品は、LTE/3G対応の通信モジュールを内蔵したM2M無線LANルーターです。SIMカードを挿すだけで、M2M無線LANルーターとして利用する事ができます。また、USBタイプのモバイルデータカードや有線ブロードバンド回線も利用する事ができますので、幅広いシーンで活躍する製品です。ルーター機能については、従来製品「MR-GM2」で培った技術をベースに、VPN接続機能(IPsec)やメール送信機能の追加など、さらに利便性を高めています。無線LAN機能については、従来の2.4GHz帯に加え、5GHz帯にも対応していますので、より高速で安定した無線LAN環境の構築が可能です 。