曜日別特売

カテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き

カテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き - StarTech.comカテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き - StarTech.com

ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
接続の色分けに便利なアクアのPVC被覆材
ケーブル長1m
ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ

用途
PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続
サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続
データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信
コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
コネクタ
構造
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574786036ASPAT1MAQCAT6A1ありアクア(水色)ありより線PoE対応
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
574786196ASPAT2MAQCAT6A2ありアクア(水色)ありより線PoE対応
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
574786286ASPAT3MAQCAT6A3ありアクア(水色)ありより線PoE対応
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
574786376ASPAT50CMAQCAT6A0.5ありアクア(水色)ありより線PoE対応
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする