曜日別特売

V絶縁Vシースケーブル

V絶縁Vシースケーブル - JAPPYV絶縁Vシースケーブル - JAPPYV絶縁Vシースケーブル - JAPPYV絶縁Vシースケーブル - JAPPYV絶縁Vシースケーブル - JAPPYV絶縁Vシースケーブル - JAPPYV絶縁Vシースケーブル - JAPPYV絶縁Vシースケーブル - JAPPY
(6件のレビュー)

JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)

用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57472933VV-F 1.6mm×2c JP1巻(5m)518
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
57472949VV-F 1.6mm×2c JP1巻(10m)1018
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57472958VV-F 1.6mm×2c JP1巻(15m)1518
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57472967VV-F 1.6mm×2c JP1巻(20m)2018
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57472976VV-F 1.6mm×2c JP1巻(30m)3018
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
57472985VV-F 1.6mm×3c JP1巻(5m)515
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57472994VV-F 1.6mm×3c JP1巻(10m)1015
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57473003VV-F 1.6mm×3c JP1巻(15m)1515
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
57473019VV-F 1.6mm×3c JP1巻(20m)2015
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57473028VV-F 1.6mm×3c JP1巻(30m)3015
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
57473037VV-F 2.0mm×2c JP1巻(5m)523
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57473046VV-F 2.0mm×2c JP1巻(10m)1023
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
57473055VV-F 2.0mm×2c JP1巻(15m)1523
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
57473064VV-F 2.0mm×2c JP1巻(20m)2023
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
57473073VV-F 2.0mm×2c JP1巻(30m)3023
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
57473089VV-F 2.0mm×3c JP1巻(5m)520
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57473098VV-F 2.0mm×3c JP1巻(10m)1020
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
57473107VV-F 2.0mm×3c JP1巻(15m)1520
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
57473116VV-F 2.0mm×3c JP1巻(20m)2020
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
57473125VV-F 2.0mm×3c JP1巻(30m)3020
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
71216338VV-F 2.6MMX2C JP1巻(5m)532
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
71216347VV-F 2.6MMX2C JP1巻(10m)1032
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
71216365VV-F 2.6MMX2C JP1巻(20m)2032
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
71216383VV-F 2.6MMX3C JP1巻(5m)527
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
71216399VV-F 2.6MMX3C JP1巻(10m)1027
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
71216356VV-F 2.6MMX2C JP1巻(15m)1532
オープン
取扱い終了
返品不可
71216374VV-F 2.6MMX2C JP1巻(30m)3032
オープン
取扱い終了
返品不可
71216408VV-F 2.6MMX3C JP1巻(15m)1527
オープン
取扱い終了
返品不可
71216417VV-F 2.6MMX3C JP1巻(20m)2027
オープン
取扱い終了
返品不可
71216426VV-F 2.6MMX3C JP1巻(30m)3027
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: メンテナンス

材質ともに満足です。また、必要としていた長さゆえに助かりました。

対象商品 : 57473064
2024-06-22
用途: エアコン配線
製造業

”VVF”で検索すると上位に出てきませんが、品質も良く使い勝手も問題ありません。また利用したいと思います。全長が25mの商品があるともっとよかったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 57472933
2024-02-13
用途: 簡易用コンセントへの入線用として購入
オール・パワフルサービス業

簡易用コンセントへの入線用として購入
可でも不可でも無く普通のVVF2芯。
5mでこの値段は、安い方だと思います。

対象商品 : 57472933
2023-07-28
用途: 金網の結束用
デジタルテック

本来の使い方ではありませんが、田んぼの外周にに張り巡らせた害獣除け金網の出入口を結束するために使用しています。
適度な柔軟性で何度も巻いたりほどいたりできるので重宝しています。

対象商品 : 57473037
2022-11-25
用途: これが一番安い
株式会社川田商会 協栄自工

食器棚用のコンセント増設に使いました。
電子レンジやトースターなどもあるしいつも使うので
1.6のVVFから横取りですがブレーカーから2.0で引いたところにも
使うかもしれないので2.0にしました。

対象商品 : 57472985
2022-12-07
用途: 家のメンテ

思っていたよりも被覆が硬く、カッターが必要でした。品質は問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする