キャブタイヤケーブル

キャブタイヤケーブル - JAPPYキャブタイヤケーブル - JAPPYキャブタイヤケーブル - JAPPYキャブタイヤケーブル - JAPPYキャブタイヤケーブル - JAPPYキャブタイヤケーブル - JAPPYキャブタイヤケーブル - JAPPYキャブタイヤケーブル - JAPPY
(3件のレビュー)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ

用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57473134VCT 2sq×2c JP1巻(10m)10222210.4(短径)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
57473143VCT 2sq×2c JP1巻(20m)20222210.4(短径)
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
57473159VCT 2sq×3c JP1巻(10m)10193210.9(短径)
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57473168VCT 2sq×3c JP1巻(20m)20193210.9(短径)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
57473177VCT 2sq×4c JP1巻(10m)10174211.8(短径)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
特別運賃
57473186VCT 2sq×4c JP1巻(20m)20174211.8(短径)
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
57473195VCT 3.5sq×2c JP1巻(10m)103223.511.8(短径)
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
57473204VCT 3.5sq×2c JP1巻(20m)203223.511.8(短径)
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
57473213VCT 3.5sq×3c JP1巻(10m)102733.512.6(短径)
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
57473229VCT 3.5sq×3c JP1巻(20m)202733.512.6(短径)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
57473238VCT 3.5sq×4c JP1巻(10m)102543.513.9(短径)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57473247VCT 3.5sq×4c JP1巻(20m)202543.513.9(短径)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
57473256VCT 5.5sq×2c JP1巻(10m)104125.514.2(短径)
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
57473265VCT 5.5sq×2c JP1巻(20m)204125.514.2(短径)
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
57473274VCT 5.5sq×3c JP1巻(10m)103535.515(短径)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
57473283VCT 5.5sq×3c JP1巻(20m)203535.515(短径)
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
57473299VCT 5.5sq×4c JP1巻(10m)103245.516.5(短径)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
57473308VCT 5.5sq×4c JP1巻(20m)203245.516.5(短径)
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
57473317VCT 8sq×2c JP1巻(10m)10512816.4(短径)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
57473326VCT 8sq×3c JP1巻(10m)10433817.5(短径)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
57473335VCT 8sq×4c JP1巻(10m)10394819.3(短径)
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
57473344VCT 14sq×2c JP1巻(10m)107221420(短径)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
57473353VCT 14sq×3c JP1巻(10m)106231421.4(短径)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
57473369VCT 14sq×4c JP1巻(10m)105641423.6(短径)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
57473378VCT 22sq×3c JP1巻(10m)108332226.7(短径)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
57473387VCT 22sq×4c JP1巻(10m)107542229.7(短径)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
57473396VCT 38sq×3c JP1巻(10m)1011033832.9(短径)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
57473405VCT 38sq×4c JP1巻(10m)1010043836.5(短径)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57473195
2023-10-02
用途: 溶接機の延長コード
有限会社オートセールスタケダ自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかく扱いや易い、容量、も十分だと思います、値段以上です。

対象商品 : 57473238
2022-04-06
用途: 三相200vの延長

10メートルの切売りで計3メーカー中一番安く助かりました。品質も十分でしっかりとした延長コードか出来ました!

1が参考にしています
対象商品 : 57473186
2024-01-18
用途: 機械配線に使用
有限会社高橋電機制御製造業

メーカー等に在庫がなく、納期が1ケ月位掛かると言う事でしたので、取り敢えず20mで間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする