フットスイッチ

フットスイッチ - JAPPYフットスイッチ - JAPPYフットスイッチ - JAPPYフットスイッチ - JAPPYフットスイッチ - JAPPYフットスイッチ - JAPPYフットスイッチ - JAPPYフットスイッチ - JAPPY
(3件のレビュー)

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ

仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
接点構成
コード
動作力
動作方式
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475268JFK1ミニ・樹脂1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)VCTF3心×0.75mm2×1.5m9.8Nモーメンタリポリカーボネート樹脂乳白色(N-9相当)
3,650
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57475216JFK1Hミニ・樹脂1a(黒色、白色)VCTF2心×0.75mm2×1m9.8NオルタネートABS樹脂黒色(N-1相当)
5,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57475164JFKF1ミニ・樹脂1a(黒色、白色)VCTF2心×0.75mm2×1m9.8NモーメンタリABS樹脂(中衝撃高剛性 UL94HB)黒色(N-1相当)
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57475277JFL1小形・アルミ1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)VCTF3心×0.75mm2×1m19.6Nモーメンタリアルミ合金ダイカスト緑青メタリック
4,150
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
57475198JFL1-2小形・アルミ1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)×2ケーブルなし19.6Nモーメンタリアルミ合金ダイカスト(×2個)緑青メタリック
18,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
57475173JFVA1小形・アルミ1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)VCTF3心×0.75mm2×1m29.4Nモーメンタリアルミ合金ダイカスト-
3,950
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57475207JFVA1-2小形・アルミ左スイッチ1:1c(COM:白色、NC:緑色、NO:赤色)、右スイッチ2:1c(COM:黄色、NC:黒色、NO:茶色)VCTF6心×0.75mm2×1m29.4Nモーメンタリアルミ合金ダイカスト-
11,300
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
57475225JF1中形・アルミ1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)VCTF3心×1.25mm2×1m34.3Nモーメンタリアルミ合金ダイカスト緑青メタリック
5,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
57475234JF1H中形・アルミ1a(黒色、白色)VCTF2心×0.75mm2×1m34.3Nオルタネートアルミ合金ダイカスト緑青メタリック
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
57475286JFZ1中形・アルミ1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)VCTF3心×1.25mm2×1m19.6Nモーメンタリアルミ合金ダイカスト緑青メタリック
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57475295JFZ1H中形・アルミ1a(黒色、白色)VCTF2心×0.75mm2×1m39.2Nオルタネートアルミ合金ダイカスト緑青メタリック
5,950
4,698
5,168(税込)
当日出荷
57475304JFW1中形・アルミ1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)VCTF3心×0.75mm2×3m24.1Nモーメンタリアルミ合金ダイカストブルーニュートン
12,050
9,198
10,118(税込)
当日出荷
57475243JFM1大形・アルミ1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)VCTF3心×1.25mm2×1m32.3Nモーメンタリアルミ合金ダイカスト緑青メタリック
9,750
7,298
8,028(税込)
当日出荷
57475259JFMS1大形・アルミ1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)VCTF3心×1.25mm2×1m32.3Nモーメンタリアルミ合金ダイカスト緑青メタリック
17,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
57475189JFMW1大形・アルミ1c(COM:黒色、NC:赤色、NO:白色)VCTF3心×0.75mm2×3m28.4Nモーメンタリアルミ合金ダイカスト-
16,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57475216
2024-09-24
用途: 普通に使えます

以前国際電業とかのを使ってましたが基本同じです。
普通に使用できて何の問題もありません。

対象商品 : 57475277
2025-01-27
用途: ローラーバンドのフットスイッチを取りかえる
シモダ機械サービス業

注文してから、思っていたより早く届けてもらったので、大変助かりました。

対象商品 : 57475277
2021-03-23
用途: 機械作動時
サービス業

やはりオジデンの物とは違いすぎでした。
踏んでも入力感が殆ど感じられません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする