ストックカート

ストックカート - 矢崎化工ストックカート - 矢崎化工ストックカート - 矢崎化工ストックカート - 矢崎化工ストックカート - 矢崎化工ストックカート - 矢崎化工ストックカート - 矢崎化工ストックカート - 矢崎化工

イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途最大10台収納可能です。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイントブルー車輪径(Φmm)66高さ(mm)1400材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※お客様組立品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475329GN-400収納台車9.8780×430430780
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
57475338GN-900収納台車10.51000×4804801000
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

10台収納できる、ミニポリトラー収納台車 組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする