曜日別特売

飛沫防止アクリルパーテーション

飛沫防止アクリルパーテーション - 加賀産業
(6件のレビュー)

デスク、会議室、商談スペース、受付等で使用する飛沫防止アクリルパーテーション。
圧迫感のない透明タイプで衝撃に強く、耐久性が高く立てるだけで簡単設置。

用途オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での面談、商談時に。サイド設置用に。セット内容本体×1個、脚部パーツ×2個材質アクリル内容量1セット
注意
※製品の傷防止のため、両面に保護紙が付いています。組み立てる前に剥がしてご使用ください。
※アクリル素材のため、アルコール消毒等はしないでください。
※設置の際は、本製品の切断面、角などで手を切らないようご注意ください。
※透明で視認しづらい場合がございますので衝突等にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57480019KGW-AP-800500L800×500×180
オープン
取扱い終了
お客様組立品
57480028KGW-AP-400500M400×500×180
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57480019
2022-04-30
用途: 飛沫防止パーテーション

届いたとき既に傷だらけでビックリしました。透明度はほぼないです。組み立てが不要なので届いてすぐに使用できるのは良いと思います。

対象商品 : 57480028
2021-08-05
用途: 面談スペースの机上の仕切り版として利用
日本トータル情報事業協同組合サービス業

アクリル板は質感など直接見ないとわからないものですが、実際に届いたものはほぼイメージ通りでした。問題なく使えます。しいて言うと安定感は重厚ではない。

対象商品 : 57480019
2021-08-31
用途: 受付用
佐藤自工

何か所かにカラーラベルを貼ってパーテンションが有るのがわかり易くしています。

対象商品 : 57480019
2021-09-29
用途: 事務所のカウンターの上で仕切り
卸売・小売業

高さが50cmだが開口部有がなかったのでこれにした

対象商品 : 57480019
2021-04-12
用途: 接客カウンターに設置

窓枠が少し大きいかと思いましたが、お客さんとのやり取りには、丁度いいです。低価格に満足ですが動いたりするので足の形とか重さとか改良したらもっと良い物になると思います。

対象商品 : 57480019
2021-04-05
用途: 対面接客
有限会社産界自動車

パネルに透明感がありサイズ的にも値段も手ごろで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする