DIA
ピポットヒンジ 持出吊
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
80以下
仕様
沓摺差込型
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57537157
PH 11C
右
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57537166
PH 11C
左
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57537175
PH 11CD
右
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57537184
PH 11CD
左
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57537193
PH 11FD
右
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57537209
PH 11FD
左
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください