曜日別特売

ドアクローザー200

ドアクローザー200 - DIAドアクローザー200 - DIA
仕様スタンダード型内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
ストップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57538383DC 201シルバー80015~30なし
7,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
57538399DC 202シルバー90025~45なし
7,560
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
57538408DC 202 C1メタリックブロンズ90025~45なし
8,160
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
57538417DC S201シルバー80015~30
8,880
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
57538426DC S201 C1メタリックブロンズ80015~30
9,480
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
57538435DC S202 C1メタリックブロンズ90025~45
9,960
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする