曜日別特売

ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus

ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus - 谷沢製作所ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus - 谷沢製作所ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus - 谷沢製作所ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus - 谷沢製作所ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus - 谷沢製作所ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus - 谷沢製作所ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus - 谷沢製作所ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus - 谷沢製作所

通気孔+エアライトで抜群の通気性ワイドシールドで目をしっかりガード発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載

用途飛来・落下物用。墜落時保護用。セット内容内装、あご紐質量(g)515規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)名入れシールド色クリア内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
頭囲(cm)
トラスコ品番
材質/仕上
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575400791830VJ-SE-V2-W1-Jホワイト53~62206-9446帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂透明グレー
13,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
名入れ可
575400881830VJ-SE-V3-W1-Jホワイト53~62215-2727帽体:ABS樹脂製 ・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂製透明グリーン
13,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
575400971830VJ-SE-V5-W1-Jホワイト53~62206-9447帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂透明ブルー
13,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
名入れ可
575401061830VJ-SE-V2-B4-Jブルー53~62215-2726帽体:ABS樹脂製 ・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂製透明グレー
13,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
575401151830VJ-SE-V5-B4-Jブルー53~62206-9448帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂透明ブルー
13,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
575401241830VJ-SE-V2-GR5-Jグレー53~62206-9449帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂透明グレー
13,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする