曜日別特売

気化ハイブリッド式加湿器500ml

気化ハイブリッド式加湿器500ml - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。

用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376質量(g)5400電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)266運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード加湿量(mL/h)500連続加湿時間(時間)10タンク容量(L)5切タイマー2・4・8時間動作温度(℃)5~35電源コード(m)1.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合床面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540325HVH-500R1-Wプレハブ洋室14畳(23.1m2)/木造和室8.5畳(14.0m2)ホワイト
オープン
取扱い終了
57540334HVH-500R1-Tプレハブ洋室14畳(23.1m2)/木造和室8.5畳(14.0m2)ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57540325
2021-01-13
用途: 事務所の加湿

5リットルのタンク容量で風量も多く、静音設計が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする