空気清浄機

空気清浄機 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

大きい部屋、オフィス、会議室、教室のような広い空間に最滴・複数台置かず、この1台でOK!

ホワイトセンサーホコリセンサー脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源コード(m)
適合床面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540465IAP-A85-W670032292×238×6631.228畳
オープン
取扱い終了
代替品有
57540474IAP-A100-W1020043310×310×7631.436畳
オープン
取扱い終了
代替品有
57540483IAP-A110-W1400052363×378×7001.445畳
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57540465IAP-A85-W45142100AAP-S60B-WIAP-A85-W 空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ 45142100空気清浄機 円柱型30畳アイリスオーヤマ1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57540474IAP-A100-W45142100AAP-S60B-WIAP-A100-W 空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ 45142100空気清浄機 円柱型30畳アイリスオーヤマ1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57540483IAP-A110-W45142100AAP-S60B-WIAP-A110-W 空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ 45142100空気清浄機 円柱型30畳アイリスオーヤマ1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57540474
2021-11-08
用途: 家庭用リビングにて使用中
有限会社 古川新興

縦長の物を探しておりましたので、サイズなどには不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする