頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65保護等級IP42光源可視レーザダイオード650nmバッテリー充電式、交換可能最大解像度0.1mm (4 mil)寿命スイッチ:一千万回保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)6.5(フル)動作時間30時間以上(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850プロトコルHID、シリアルポートプロトコルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモードインジケータLED、ピープ、バイブレータ通信距離(m)100(見通し範囲)動作温度範囲(℃)-10~50スキャンレート100±12 スキャン/秒モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、RS232ケーブル付き、ACアダプタ付属相対湿度(%RH)95(結露無いこと)内容量1個