曜日別特売

ふしぎクロス

ふしぎクロス - アズマ工業ふしぎクロス - アズマ工業ふしぎクロス - アズマ工業ふしぎクロス - アズマ工業
(2件のレビュー)

「ふしぎクロス」2色組セット。
軽い油汚れなら洗剤なしで拭き取れ、拭き取った汚れは水洗いでサッと落ちる汚れにくいふしぎな雑巾です。
年間約21万枚を販売するロングセラー商品です。
キッチンまわりから、洗面台、階段など多様な場所に使えます。

セット内容2色組材質表毛=レーヨン、基布=ポリエステル、レーヨン質量(g)約30寸法(幅W×奥行D)(mm)約250×150繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57542915450281
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57542915
2024-11-10
用途: 清掃時
その他業種

初めて知りました。よく落ちますね。購入してよかったです。

対象商品 : 57542915
2023-11-28
用途: 掃除に欠かせません。

IHクッキングヒーターの清掃に最適です。
また、イタリア製大理石を貼った応接間のテーブルを、コロナ予防のためにアルコール入りティッシュで拭いていたところ、大理石の表面が白く変色してしまいました。試しに濡らしたクロスでこすったところ徐々に戻っています。根気仕事ですが、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする