曜日別特売

BR175 コンポ化繊ほうき長柄

BR175 コンポ化繊ほうき長柄 - アズマ工業BR175 コンポ化繊ほうき長柄 - アズマ工業BR175 コンポ化繊ほうき長柄 - アズマ工業BR175 コンポ化繊ほうき長柄 - アズマ工業

特性の異なる2種類の穂をブレンド。
砂ボコリから大きなゴミまで、サッと一度で掃き出せます。
太さの違う2種類の穂は、水に強く、耐久性抜群です。
玄関・駐車場・排水溝や庭先のお掃除におすすめです。

全長(mm)約1260質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×1260×30材質(柄部)樹脂被覆鋼管材質(ホーキ穂)ポリプロピレン穂幅(mm)約270柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57543186コンポ175
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする