アズマ工業
BR176 コンポ化繊ほうき短柄
それぞれに特性が異なり、太さが違う2種類の穂をブレンドした化繊ほうき。
砂ボコリから大きなゴミまでサッと一度で掃き出せます。
水に強くて耐久性抜群です。
全長(mm)
約750
質量(g)
約190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×730×20
清掃幅(集塵幅)(mm)
約240
柄タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57543195
コンポ176
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください