OHSATO(大里)
三価黒メッキナット付き角座
(1件のレビュー)
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途
アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質
鉄/三価黒メッキ
表面処理
三価黒メッキ
穴径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※横方向からの力が加わる所では使用しないで下さい。
※必ず先端を出してご使用下さい。
※安全荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
安全荷重(kg)
締付トルク(N・m)
ねじの呼び
ねじピッチp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57542617
16-026
40
30
12.5
8mm
1.25
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
57542626
16-027
50
34
24.5
10mm
1.5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
57542635
16-028
60
70
42
12mm
1.75
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
57542644
16-029
80
85
106
16mm
2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください