龍宝丸
ドーベルマン 切断砥石 SPEED
【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】
Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!
Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
用途
一般鋼・ステンレスの切断に。
砥材
AS
粒度
60
硬度
V
結合剤
BF
適合材
一般鋼・ステンレス
種別
両面補強
厚さ(mm)
1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14560
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
規格
ヨーロッパ規格保証(EN12413)
注意
※砥石の接触面に変形・きず・汚れ・さびのあるものは使用しないでください。
※機械に取り付ける前や使用前には、砥石にひび割れ・欠けなどがないか確認してください。
※砥石の穴径が機械に合わない場合、無理に押し込んで使用しないでください。
※フランジは、適正サイズのものをご使用ください。
※砥石に表示されている最高使用回転数以上の速度で使用しないでください。
※作業開始前には毎回1分間以上、砥石交換時には3分間以上の試運転を行ってください。
※回転中の砥石に指や足などを触れないようにしてください。
※砥石の側面は絶対に使用しないでください。
※砥石のカバーサイズは、1/2以上を覆うものをご使用下さい。
※試運転の時には、砥石の回転方向に立つと危険ですので、お止めください。
※作業は、保護メガネ・防塵マスク・手袋など保護具を着用して行ってください。
※直射日光を避け、湿気のない場所で平積みで保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57544148
GS-105
1箱(10枚)
105
15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57544157
GS-125
1箱(10枚)
125
22
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
74004675
GS1-105
1枚
105
15
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください