大築(ダイチク)
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)
アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。
柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
用途
アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。
粒度
60
厚さ(mm)
2
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
砥粒
AC
適合材
アルミ、銅、ステンレス、鉄
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57544288
CT10060
15
100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
57544297
CT18060
22
180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください