エム・あい
ごくかるキャリー 抗菌食品リスコンテナー小型用
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途
厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
アルミ(アルマイト処理済)
寸法(mm)
611(560)×382(375)×128(101)
高さ(mm)
128
材質(本体)
アルミ(アルマイト処理済)
タイプ
抗菌食品リスコンテナー小型用
内寸法(mm)
560×375×101
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(縦×横×高さHmm)
611×382×128
高さ内寸(mm)
101
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
560×375×101
特性
軽量
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
内容量
1個
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
材質(キャスター)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57546275
tR7-401
Φ75、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57546284
tR7-401
Φ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。