エム・あい
ごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス
寸法(mm)
331(280)×287(280)×102(75)
内容量
1個
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57546458
tR6-212
Φ50、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57546467
tR6-212
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。