GAONA(ガオナ)
これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
ダイヤルを回すことで吸盤内が真空状態になり、強力に吸着します。
補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
用途
吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。
付属品
補助板1個
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
耐荷重(kN)
約9.8(1kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57547273
GA-FP038
ピンク
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57547264
GA-FP037
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください