曜日別特売

ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り

ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り - GAONA(ガオナ)

三角パッキンとパッキン受けのセットです。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。

用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。仕様呼13用材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547413GA-HG020
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする