ガオナ パイプ取付パッキンセット

ガオナ パイプ取付パッキンセット - GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキンセット - GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキンセット - GAONA(ガオナ)

Uパッキンとリングのセットです。
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。

用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547465GA-HG025
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする