曜日別特売

ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り

ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り - GAONA(ガオナ)ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り - GAONA(ガオナ)ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り - GAONA(ガオナ)ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り - GAONA(ガオナ)

キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。

用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)内容量1セット(2個)
注意
※取付ネジサイズがG3/4の場合もございますのでご確認ください、
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547499GA-HG028
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする