GAONA(ガオナ)
ガオナ パイプ取付パッキン 補修部品 セット
Uパッキンとリングのセットです。
パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。
Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途
蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。
材質
ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)
1~80
パイプ径(Φmm)
19
適合パイプ径(Φmm)
19
最高使用温度(℃)
80
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57547605
GA-HG035
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください