曜日別特売

業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS

業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS - 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS - 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS - 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS - 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS - 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS - 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS - 古河電池業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS - 古河電池
(3件のレビュー)

業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適
パワフル・ハイブリッドバッテリー

付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
バッテリー容量(Ah)
アズワン品番
液入質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5754807775D23R23016952(5時間率)64-3989-8216
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5754808675D23L23016952(5時間率)64-3989-8316
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5754809580D26R25717055(5時間率)64-3989-8417.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5754810480D26L25717055(5時間率)64-3989-8517.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5754811385D26R25717055(5時間率)64-3989-8618.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5754812985D26L25717055(5時間率)64-3989-8718.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548138105D31R30417164(5時間率)64-3989-8822.3
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548147105D31L30417164(5時間率)64-3989-8922.3
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548156115D31R30417172(5時間率)64-3989-9023.4
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548165115D31L30417172(5時間率)64-3989-9123.4
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548174120E41R40717388(5時間率)64-3989-9228
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548183120E41L40717388(5時間率)64-3989-9328
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548199130E41R40717392(5時間率)64-3989-9428.6
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548208130E41L40717392(5時間率)64-3989-9528.6
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548217130F51502180104(5時間率)64-3989-9632.9
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548226150F51502180108(5時間率)64-3989-9734
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548235170F51502180120(5時間率)64-3989-9836.2
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548244155G51505220120(5時間率)64-3989-9938.8
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548253195G51505220140(5時間率)64-3990-0146.5
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548269210H52518276160(5時間率)64-3990-0257.4
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548278225H52518276176(5時間率)64-3990-0364
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57548287245H52518276176(5時間率)64-3990-0470
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 2トン車
株式会社サンライズ屋久島農・林・水産業

バッテリー上がりが、充電しても起こり交換に至った。交換後の始動も問題なく安定している。

対象商品 : 57548113
2023-02-20
用途: トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

注文から届いたのが早く、早速取付け使いました、十分に満足しています。

対象商品 : 57548208
2021-04-14
用途: コンバインに装着して稲刈り作業に使います。
農・林・水産業

まだ稲刈り作業をしていないのであまりわからないのですが、今の所動きは大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする