曜日別特売

SHOWA交換用パーツ CL用フロント板セット

SHOWA交換用パーツ CL用フロント板セット - 長沢製作所

メンテナンス・交換用の部品です。

寸法(mm)フロント板:150×25、受座:96×37.8タイプ左右共通勝手内容量1個
注意
※取り付け時には、錠本体の彫り込み部を16mm深くしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5754950480442
6,160
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする