長沢製作所
キーレックス3100シリーズ
スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。
材質
アルミ
ハンドル
レバータイプ
適合扉質量(kg)
60以下
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57552128
K323C-AS
自動施錠
シルバー塗装
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57552137
K323C-AB
自動施錠
アンバー塗装
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57552146
K323C-BL
自動施錠
ブラックレザー塗装
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57552155
K323CM-AS
自動施錠鍵付
シルバー塗装
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57552164
K323CM-AB
自動施錠鍵付
アンバー塗装
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57552173
K323CM-BL
自動施錠鍵付
ブラックレザー塗装
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください