長沢製作所
キーレックス2100シリーズ
(1件のレビュー)
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質
亜鉛合金
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
80以下
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ハンドル
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57552243
22403-AB
自動施錠
ノブタイプ
アンティックブラスメッキ
¥
60,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
57552259
22403M-AB
自動施錠鍵付
ノブタイプ
アンティックブラスメッキ
¥
68,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57552268
22403M-WB
自動施錠鍵付
ノブタイプ
シルバーメッキ
¥
68,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57552277
22403-WB
自動施錠
ノブタイプ
シルバーメッキ
¥
60,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
57552286
22423-AB
自動施錠
レバータイプ
アンティックブラスメッキ
¥
60,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57552295
22423M-AB
自動施錠鍵付
レバータイプ
アンティックブラスメッキ
¥
68,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57552304
22423M-WB
自動施錠鍵付
レバータイプ
シルバーメッキ
¥
68,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
57552313
22423-WB
自動施錠
レバータイプ
シルバーメッキ
¥
60,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
57552329
22404-WB
面付本締錠
ロックターンタイプ
シルバーメッキ
¥
50,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
57552338
22404-AB
面付本締錠
ロックターンタイプ
アンティックブラスメッキ
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57552347
22404M-WB
面付本締錠鍵付
ロックターンタイプ
シルバーメッキ
¥
58,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
57552356
22404M-AB
面付本締錠鍵付
ロックターンタイプ
アンティックブラスメッキ
¥
58,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください