長沢製作所
キーレックス1100シリーズ
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
仕上
ドア
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57552855
22613L-MU
MIWAシリンダー組込
メタリックアンバー塗装
ノブ
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57552864
22633L-MS
MIWAシリンダー組込
メタリックシルバー塗装
レバー
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57552873
22633L-MU
MIWAシリンダー組込
メタリックアンバー塗装
レバー
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
57552925
22613G-MS
GOAL純正LAタイプシリンダー
メタリックシルバー塗装
ノブ
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57552934
22613G-MU
GOAL純正LAタイプシリンダー
メタリックアンバー塗装
ノブ
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57552943
22633G-MS
GOAL純正LAタイプシリンダー
メタリックシルバー塗装
レバー
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
57552959
22633G-MU
GOAL純正LAタイプシリンダー
メタリックアンバー塗装
レバー
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57553004
22613H-MS
HORIシリンダー組込
メタリックシルバー塗装
ノブ
¥
59,000
取扱い終了
返品不可
57553013
22613H-MU
HORIシリンダー組込
メタリックシルバー塗装
ノブ
¥
59,000
取扱い終了
返品不可
57553029
22633H-MS
HORIシリンダー組込
メタリックシルバー塗装
レバー
¥
59,000
取扱い終了
返品不可
57553038
22633H-MU
HORIシリンダー組込
メタリックシルバー塗装
レバー
¥
59,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください