パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
最近入手困難だったので、在庫が有って助かりました。
10%割引キャンペーン時にしばしば購入しております。取付金具のBRK-USB-Yが(3500円位)高価ですので、金具は板金で自作しようかと考えております。