曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)

非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。
また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。
不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。

用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
寸法LH(mm)
首径dn(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57554158AE-VTS-N 3×939554.514.92.85
6,040
4,498
4,948(税込)
当日出荷
57554167AE-VTS-N 4×12412556163.8
6,310
4,698
5,168(税込)
当日出荷
57554176AE-VTS-N 5×15515557.517.14.8
6,950
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57554185AE-VTS-N 6×18618609-5.8
7,270
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57554194AE-VTS-N 8×248247012-7.7
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
57554203AE-VTS-N 10×3010307515-9.7
12,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
57554219AE-VTS-N 12×3612368018-11.7
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
84200053AE-VTS-N 1×3-3451.58.60.95
6,950
5,298
5,828(税込)
当日出荷
84200069AE-VTS-N 1.5×4.5-4.5452.39.31.45
6,950
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
84200078AE-VTS-N 2×6-645310.11.9
5,780
4,298
4,728(税込)
当日出荷
84200087AE-VTS-N 2.5×7.5-7.5453.810.62.4
5,780
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする