スワン電器
LEDアームスタンド
高品質家具調デザインLEDアームライト
用途
OLEDアームスタンドライト
スイッチ
ディマースイッチ
全長(mm)
1080
質量(g)
1200
消費電力(W)
10
全光束(Lm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×129.5×63.5
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光色
消費電力(W)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57553869
LEX-3100BK
200
4000
白
10
黒
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57553878
LEX-3102BK
200
3000
電球色
10
黒
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
57553887
LEX-3100WH
200
4000
白
10
白
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57553896
LEX-3102WH
200
3000
電球色
10
白
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください