DALIのニュー・モデル「SPEKTOR」シリーズ
・DALI伝統のウッド・ファイバー・コーンをもつ165mmダブル・ウーハーと25mmシルク・ドーム・ツィーター搭載
SPEKTORシリーズ用に専用設計された新ウーハー・ユニット。シルク・ドーム・ツィーターと新開発のフロント・プレート。
・アンプ・フレンドリー
低域~高域まで非常になだらかなインピーダンス特性で設計されています。アンプにかかる負荷が低減されるため、アンプにやさしい設計となっています。
・ワイド・ディスパージョン
DALIスピーカは、どのよ うな部屋にも比較的、容易セッテイングすることができます。