トールボーイスピーカー FS247.4 サテンブラック [2本 /2.5ウェイスピーカー]

トールボーイスピーカー FS247.4 サテンブラック [2本 /2.5ウェイスピーカー] - ELAC

フロア・スタンディングならではの安定感を持ちながら、決して重くなることのない小気味よさが印象的なCARINA FS 247.4。音楽情報の細部まで見渡せるクオリティの中にある有機的な躍動感はELACが築いてきたサウンド・パフォーマンスに新しい魅力を加えています。ここでもJET特有の超高速応答と広大なダイナミックレンジ、さらに歪みを一切感じさせないパワーハンドリングは健在です。新設計のウーハーの応答性はJETに引けを取らない俊敏なもので、共振をコントロールしたコンパウンド・カーバチュアの効果は、JETとのスムーズな繋がりに表れています。
・JETフォールデッド・リボン・トィータ
CARINAに採用されたJET folded ribbonは、パワーハンドリング、トランジェント特性などの点において圧倒的なアドバンテージを発揮するJETトィータのパフォーマンスを幅広いラインアップでお届けするために開発された新設計ドライバー・ユニットです。基本性能を損なうことなくコストダウンに成功したこのNew JETの登場は、クラスの常識を打ち破る画期的な出来事です。呼称にフォールデッド・リボンとありますが、構造的には従来のJETと同様の製作過程によるダイナミック型ドライバー・ユニットです。
・コンパウンド・カーバチュア(複合曲率)135mmアルミニウム・コーンウーハー
新たに設計されたアルミニウム振動版を複合曲率で成形したコーンウーハーは、この特殊な形状によりブレイクアップ・ポイントを巧みにコントロールすることで、分割振動による共振周波数を再生帯域外に追いやっています。ボイスコイルの冷却とウーハーダクト内の空気排出をスムーズに行うため、ベント構造を採用したポールピースを採用。強力な磁気回路で駆動される大口径ボイスコイルは反応に優れたロング・ストローク・モーションが特長です。
・上級機譲りの高品位エンクロージュア
上級機VELAシリーズで優れた音響技術が証明されたエンクロージュアは、リブを効果的に入れることで強度を高め共振を抑制しています。スチール製フレームに固定されたエンクロージュア底部にバスレフポートが設けられており、ダウンファイヤリングにより不要な風切り音をシャットアウトしています。
・高品位ネットワークとバイワイヤ対応スピーカー・ターミナル
トィータ用とウーハー用にそれぞれに設えた基板を持つネットワークは上級機と同様の設計です。バイワイヤリング接続に対応したバインディング・ポストは堅牢な造りでスピーカー・ケーブルをしっかりとサポートします。

仕様クロスオーバー周波数:1kHz/2.7kHz付属品スパイク、スパイク受け付属、バイワイヤリング・ターミナルサテンブラック形式2.5ウェイ・バスレフ型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1070×210×213本体質量(kg)16.4再生周波数帯域(Hz)34~30000スピーカーユニットウーファー:135mmアルミニウム・コーン×2、ツィーター:JET folded ribbonインピーダンス(Ω)6(最低保証4.8)音圧感度(dB)87(2.83V/1m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57596675FS247.4ペア
オープン
449,800
494,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする