曜日別特売

レコードプレーヤー AT-LPW50PB [フォノイコライザー内蔵]

レコードプレーヤー AT-LPW50PB [フォノイコライザー内蔵] - audio-technica

ピアノブラック仕上げの木製キャビネットを採用したベルトドライブ方式のターンテーブル。
33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式のターンテーブル。
安定した回転を保持するスピードセンサーを搭載した、高精度DCモーターを採用。
調節可能なアンチスケート機構。
制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとラバーマット。
メーカー製VMカートリッジVM95Eの特別カラー仕様(BK)+専用ヘッドシェルAT-HS4を搭載。
油圧式アームリフター付き、軽量で高強度なカーボンファイバー素材を採用したストレート型トーンアーム。
ピアノブラック仕上げの高剛性MDFシャーシで不要振動を抑制。
フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。

付属品ダストカバー、ダストカバーヒンジ、プラッター(ドライブベルト付き)、カウンターウェイト、ラバーマット、EPアダプター、ACアダプター(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.0m)、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95E BK)付きヘッドシェル(AT-HS4 BK)材質/仕上木製キャビネットピアノブラック仕上げ質量(kg)5.56電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×420×340回転速度33-1/3または45回転/分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57596709AT-LPW50PB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする