デザインシリーズに本格マニュアルレコードプレーヤーが登場
・現代的なデザイン
艶やかな光沢仕上げのキャビネット、アルマイト加工を施されたマットな質感のトーンアーム、ラバー製のマット。
・伝統のS字型ユニバーサルトーンアーム
デノンがレコードプレーヤーの発売を開始した1970年代の設計思想に回帰し、スタティックバランスのS字型トーンアームを
DP-400、DP-450USBのために新たに開発しました。
・オートリフトアップ&ストップ機能
レコードの再生が終了した際に自動的にトーンアームをリフトアップし、ターンテーブルの回転を停止
・33-1/3、45、78回転対応
ターンテーブルの回転数は、33-1/3回転、45回転および78回転に対応。
LP盤やEP盤だけでなく、稀少なSP盤も再生可能。
・ターンテーブルの回転精度を高める回転制御機能
アルミダイキャスト製ターンテーブルの駆動にはベルトドライブ方式を採用。
ターンテーブルの下に配置した速度センサーによってターンテーブルの回転速度を常時モニターし、
正確な速度を保つようモーターの動作を制御。
・MMカートリッジ対応フォノイコライザー搭載
MMカートリッジに対応するフォノイコライザーを内蔵しているので、PHONO入力端子の無いアンプや
ミニコンポなどにも直接に接続可能
・レコードジャケットスタンドにもなるダストカバー
レコードの再生中にはダストカバーを付属のダストカバースタンドで立てておくことができます。
また、レコードジャケットを立てかけてディスプレイすることもできます。
・外形寸法:W414×H132×D347mm(ダストカバー取り付け時)
・質量:5.6kg(ダストカバーを含む)
・消費電力:10W
・待機電力:0.5W以下(オートストップ機能有効時)
・付属品:かんたんスタートガイド、ダストカバー、ダストカバースタンド、 ターンテーブル、ターンテーブルシート、45回転レコード用アダプター、カートリッジ付きヘッドシェル、カウンターウェイト、 オーディオケーブル、ACアダプター、ACアダプター交換用プラグ(5種)
・駆動方式:ベルトドライブ
・モーター:DCサーボモーター
・回転速度:33- 1/3、45、78回転
・ワウ・フラッター:0.1% WRMS
・S/N比:62dB