USB AC充電、太陽光充電にも対応した手回し充電ラジオ
・普段使いはもちろん、非常時にも便利な3つの特長
・大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
・内蔵充電池、手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
(※iPhoneなど、マイクロUSB端子非搭載のスマートフォンには、スマートフォンに付属のUSBケーブルをご使用ください)KK
・本体前面にLEDスポットライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
・手回し充電、USB AC充電、太陽光充電に対応
・本体のハンドルを回転させることで、内蔵の充電池に充電できます。握りやすさやハンドルの回しやすさに配慮したデザインなので、快適に手回し充電ができます。
・USB ACアダプター(別売)を使って充電できます。
・本体上部にソーラーパネルを搭載。太陽光で充電できます。
・単3形アルカリ乾電池(別売)2本でも使用可能。手に入りやすい単3形なので、すぐに使えて便利です。
・ワイドFM(FM補完放送)に対応
・AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
・キッチンでも使える防滴仕様
・水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。(※JIS IPX4相当)