TYBR30F ホームラジオ [防水ラジオ /AM/FM /ワイドFM対応]

TYBR30F ホームラジオ [防水ラジオ /AM/FM /ワイドFM対応] - 東芝

防水ラジオ TYBR30F

付属品ACアダプターホワイト出力(W)0.25本体質量(g)約560(乾電池含まず)連続使用時間(時間)ラジオ受信時:約60(東芝アルカリ乾電池 単2×3本使用時)機能クロックラジオ:対応使用電池単2形乾電池×3本本体サイズ(mm)130×192×55スピーカー77mmコーン型×1受信周波数AM:540~1600kHz、FM:76~108MHz防水保護等級IPX4相当受信局AM/FM音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57597174TYBR30F
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする