曜日別特売

イヤホン カナル型 H1MF72112290 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

イヤホン カナル型 H1MF72112290 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] - オプトマ

ハイレゾ対応でどんなシーンも高音質を楽しめる
ライフスタイルのどんなシーンでもストレスフリーな装着感を実現
通話用ハンズフリーマイク搭載

仕様リモコン・マイク対応付属品シリコンイヤーチップ(S/M/L)×各1ペア、Complyイヤーチップ(M/L)×各1ペア、ハードキャリングケースブラック本体質量(g)約4コード長さ(cm)138再生周波数帯域(Hz)20~40000接続端子Φ3.5mm ミニプラグ最大入力(mW)2イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57598075H1MF72112290
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする