H1MF72112290 イヤホン カナル型 H1MF72112290 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] オプトマ 57598075

イヤホン カナル型 H1MF72112290 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57598075 品番H1MF72112290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイレゾ対応でどんなシーンも高音質を楽しめる
ライフスタイルのどんなシーンでもストレスフリーな装着感を実現
通話用ハンズフリーマイク搭載

付属品シリコンイヤーチップ(S/M/L)×各1ペア、Complyイヤーチップ(M/L)×各1ペア、ハードキャリングケース 仕様リモコン・マイク対応 ブラック 本体質量(g)約4 コード長さ(cm)138 再生周波数帯域(Hz)20〜40000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ 最大入力(mW)2 イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする